ESCO 1/4"DR / T10 [Bore Torx] Bit Socket (with squeeze stop)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Shank Length l2 (mm)16
SizeT10
Square Drive (inch)1/4
Tip Size (mm)2.7
Total Length L1 (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket outer diameter (d: mm): 11.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan