ESCO 1/4"DR / 5x59.5mm HEX bit socket

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2250-28
Mass (g)39
Overall Length (mm)59.5
Shaft Length (mm)37
Square Drive (inch)1/4\"
Width Across Flats (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan