ESCO 1/4"DR / 153mm ratchet handle (quick release)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-73
Head Width (mm)22.6
Mass (g)96
Overall Length (mm)153
Square Drive (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head thickness: 10.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan