ESCO 1/4"DR / 152mm Svale type ratchet handle

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7886-90
Feed angle (°)3.6
Overall Length (mm)152
Square Drive (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head thickness: 19mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan