ESCO 1/4" x180mm [Hexagon] Key Wrench

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2230-07
Mass (g)56
Shaft Length (mm)180
Size (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan