ESCO 1/4 inch [Hex-Plus] long key wrench

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)34
Shaft Length (mm)190
ShapeL type
Size (inch)1/4
Size Standardinch
Tip ShapeWith ball point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With ball point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan