ESCO 1/2"sqx4-10mm [Hex] bit socket (with hold function

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Set Contents6-piece set
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)4.5.5.6.7.8.10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shape of the ball at the tip prevents bolts and nuts from falling off.
Feature
Specification
With hold function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan