ESCO 1/2"DRx380mm Extension bar

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2244-26
Overall Length (mm)380
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Each part size: * Overall length (L: mm): 380 * Shaft diameter (D1: mm): 15.5 * Socket outer diameter (D2: mm): 22.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan