ESCO 1/2"DRx32mm Crow foot wrench (long)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7901-08
Mass (g)218
MaterialNickel chrome plating
Overall Length (mm)93
Square Drive (inch)1/2\"(12.7)
Width Across Flats (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan