ESCO 1/2"DRx2 1/8" [CROW-FOOT] Powerful spanner

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Mass (g)460
Opposite Side (inch)1/8
Overall Length L (mm)91.5
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outer diameter of spanner part (b: mm): 92.8 Thickness of spanner part (a: mm): 16 Distance from the center of the head to the tip of the insertion part (S: mm): 54.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan