ESCO 1/2"DRx17mm Wheel nut socket (with protector)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2156-86
Mass (g)135
Overall Length (mm)21
Square Drive (inch)1/2\"(12.7mm)
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan