ESCO 1/2"DRx10mm [INHEX] Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2202-67
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan