ESCO 1/2"DRx 6mm / 43mm [INHEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2241-89
Overall Length (mm)43
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan