ESCO 1/2"DRx 2" [CROW-FOOT] Powerful spanner

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Mass (g)451
Opposite Side (inch)2
Overall Length L (mm)89
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outer diameter of spanner part (b: mm): 90 Thickness of spanner part (a: mm): 16 Distance from the center of the head to the tip of the insertion part (S: mm): 52.3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan