ESCO 1/2"DR Socket Wrench Set

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2239-22
Case Dimensions (mm)454x253x64
Set ContentsSocket (12 angles): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Universal joint T type slide handle: 300 mm Extension bar: 75, 130/255mm Ratchet handle: 265.5mm
Square Drive (inch)1/2
Total Mass (g)4827

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22pcs 1/2 "DR socket wrench set.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan