ESCO 1/2"DR [INHEX] Impact Socket Set (Set of 10)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7823-89
Mass (g)1300
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)1/2\"(12.7mm)
Width Across Flats (mm)4.5.6.7.8.10.12.14.17.19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan