ESCO 1/2"DR [21 pieces] Short socket wrench set

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7887-37
Case Dimensions (mm)385(W)x245(D)x70(H)
Mass (kg)3.4
Set Contents<Set contents>: 21-point socket (hexagonal): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm ratchet handle: 250 mm extension bar : 125/250mm Socket adapter: Concave 1/2\" x Convex 3/8\" Universal joint
Square drive size1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The short specification with a total socket length of 28 mm is ideal for work in narrow spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan