ESCO 1/2"DR / T70x90mm [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7900-58
Mass (g)211
Overall Length (mm)90
Shaft Length (mm)49
SizeT70
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan