ESCO 1/2"DR / T55 [Torx] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7896-26
Dimensions (mm)D:22, A:39
Mass (g)150
Overall Length (mm)74
SizeT55
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan