ESCO 1/2"DR / T50x75mm [TORX] Bit socket (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7900-55
Mass (g)84
Overall Length (mm)75
Shaft Length (mm)42
SizeT50
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan