ESCO 1/2"DR / T50 [Torx] Bit Socket (with squeeze stop)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7897-22
Dimensions (mm)D:22, A:42
Mass (g)100
Overall Length (mm)74
SizeT50
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan