ESCO 1/2"DR / E20 [Torx] Socket

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7897-41
Dimensions (mm)D2:26, L1:13.3, d:11.9
Mass (g)112
Overall Length (mm)40
SizeE20
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan