ESCO 1/2"DR / E14 [Torx] Socket

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7897-38
Dimensions (mm)D2:21.8, L1:9.5, d:7.6
Mass (g)56
Overall Length (mm)40
SizeE14
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan