ESCO 1/2"DR / 4-17mm [INHEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2241-60
Case Dimensions (mm)227x131x57
Mass (g)1552
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)4/5/6/7/8/10/12/14/17/19 (10 pieces)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan