ESCO 1/2"DR / 22mm [INHEX] Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7828-52
Mass (g)237
Overall Length (mm)60
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket insertion part outer diameter: 29 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan