ESCO 1/2"DR / 13x100mm [INHEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7892-96
Mass (g)180
Overall Length (mm)100
Shaft Length (mm)63.5
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan