ESCO 1/2"DR / 10mm Universal socket

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7892-51
Mass (g)155
Overall Length (mm)63
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan