ESCO 1/2"DR / 1/4" DR Impact Bit Adapter

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2204-16
Overall Length (mm)48
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan