ESCO 1/2"-1 1/4" Threading set

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Body Length (mm)545
Included AccessoriesResin case, die head and chaser 1/2\", 3/4\", 1\", 1.5\"
Mass (kg)5.5
Thread Cutting Capacity1/2\"~1-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For thread cutting of water and gas pipes with resin case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan