ESCO 1/2" DR / 5-14mm [HEX] Bit Socket Set

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2249-88
Overall Length (mm)55~69
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)5.6.8.10.12.14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan