ESCO Air Impact Wrench 1/2inch sq (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)110
Bolt Diameter16mm(5/8inch)
Case Dimensions (mm)260x260x100
Compressor1.5~2.2kw
Included AccessoriesCase, extension bar (130mm)
Mass (kg)2.4
Maximum Torque (Nm)343
Operating Pressure (MPa)0.59
Overall Length (mm)180
Rotation Speed at No-load (rpm)7000
Socket Contents9.10.11.13.14.17.19.22 .24.27mm
Square Drive (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan