ESCO 1/16"x60mm [Ball-Hexagon] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-76
Overall Length (mm)157
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60
Tip Size1/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan