ESCO 1.8x0.3x153mm [-] Precision screwdriver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Mass (g)13.9
Overall Length (mm)153
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)60
Tip ShapeMinus
Tip Size1.8x0.30mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan