ESCO 1.8x 50mm [-] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)158
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)50
Tip ShapeMinus
Tip Size1.8x0.25mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)1.8x0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For micro screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan