ESCO 1.6x 8.0x175mm [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-92
Dimensions (mm)Tip thickness (a): 1.6, tip width (b): 8.0, shaft length (L1): 175, overall length (L2): 290
Mass (g)118
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus
Tip Size8.0x1.6mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)8.0x1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan