ESCO 1.5x70mm[Ball- Hexagon]Driver (ESD)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1.5
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)70
Tip ShapeHexagon ball point
Tip Size1.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Due to the conductive grip, static electricity is released.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan