ESCO 1.5x0.25x 40mm [-] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-48
Overall Length (mm)133
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Tip ShapeMinus
Tip Size1.5x0.25mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan