ESCO 1.5-6.0mm/set of 10 drill hexagonal shaft

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3893-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of 10 frequently used drill bits.
Feature
Specification
*Model number: 15060*Quantity: 10 pieces*Size (mm): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0*Hexagonal shank: 6.35mm*Material: HSS (high speed steel)*Applications : Compatible with a wide range of wood, plastic, metal, etc. * Compatible models: EA813WA-11, EA813WA-13 * Grip shaft length: 8.64 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan