ESCO 1.5-10mm 9-piece set [Ball Hexagon] Key wrench

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7907-93
Dimensions (mm)1.5 . 2 . 2.5 . 3 . 4 . 5 . 6 . 8 . 10 (9-piece set)
Mass (g)490
Shaft Length (mm)91.5~234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy size selection due to different colors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan