ESCO 1.5-10.0 Square-meter Crimping Pliers (for Bare Crimp Sleeves)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2220-44
Crimping Range (mm²)1.5.2.5.4.0.6.0.10.0
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handle mechanism with excellent force transmission allows crimping with a light force.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan