ESCO 1.2x 6.5x150mm [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-91
Dimensions (mm)Tip thickness (a): 1.2, tip width (b): 6.5, shaft length (L1): 150, total length (L2): 265
Mass (g)100
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus
Tip Size6.5x1.2mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)6.5x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan