ESCO 1.2x 0.2x 40mm [-] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-43
Overall Length (mm)133
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Tip ShapeMinus
Tip Size1.2x0.2mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan