ESCO 1.27x143mm [Hexagon] Driver (Precision ESD)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-05
Material (Grip)Cellulose acetate butyrate
Overall Length (mm)143
Set ContentsSingle item
Tip Shapehexagonal
Tip Size1.27mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan