ESCO 1.2-3.0Nm Torque screwdriver (adjustable)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±6
Load DirectionLeft and right
Main applicationGeneral tightening work
Minimum Scale (cN.m)10
Overall Length (mm)160
Torque Adjustment Range (cN.m)120~300
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan