ESCO 1.0x5.5x24.5mm [-] Driver (Stubby type)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-82
Mass (g)35
Overall Length (mm)78.5
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)24.5
Tip ShapeMinus
Tip Size5.5x1.0mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)5.5x1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan