ESCO 1.0 x 93mm [-] Precision Screwdriver (Stainless Steel)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Material (Shaft)Head: Polyacetal
Overall Length (mm)93
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)22
Tip ShapeMinus
Tip Size1.0x0.1mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)1.0x0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergonomic design & low friction resistance head for long hours of work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan