ESCO 1"DRx50mm socket

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1833-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
12-sided socket
Feature
Specification
*Manufacturer: Kyoto Machine Tools (KTC)*Model number: B8-50W*Face length (mm): 50*Outer diameter (mm): 71*Total length (mm): 86*Drive socket size: 1"*Weight (g): 1200*Size (mm): S/50, D1/71, D2/56, H/43, L/86, l/57

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan