ESCO 1"DRx42mm Impact Deep Socket (Thin Wall)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2200-12
Overall Length (mm)108
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan