ESCO 1"DRx19mm [INHEX] Impact Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7827-30
Mass (g)764
Overall Length (mm)92
Square Drive (inch)1\"
Width Across Flats (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan