ESCO 1"DRx14mm [INHEX] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2241-59
Mass (g)390
Shank Length l2 (mm)25
Square Drive (inch)1\"
Total Length L1 (mm)85
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket part outer diameter (d: mm): 43

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan